Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubfassung 94.82


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     3517I-35221716
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     9482
EAN/GTIN:
     8012823093987
Suchbegriffe:
Relaissockel
relaissockel finder
relaissockel

Schraubfassung 94.82

Relaisfassung mit Schraubanschlüssen, für DIN-Schiene für Relais 55.32, Breite nur 23 mm, Farbe blau, integrierte Schnappbefestigung für Module der Serie 99.01
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Funktionale Ergänzung möglich:
ja
Anzahl der Pins:
8
Breite:
23 mm
Höhe:
71,3 mm
Tiefe:
29,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 3,69*
€ 4,64*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 3,68*
€ 4,65*
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 3,826*
€ 4,796*
10
€ 3,90*
ab € 3,952*
€ 4,932*
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 4,03*
€ 5,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,796*
€ 5,70724
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,746*
€ 5,64774
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,246*
€ 5,05274
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,156*
€ 4,94564
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,096*
€ 4,87424
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,826*
€ 4,55294
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 47,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.