Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3490447
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     94.82
EAN/GTIN:
     8012823093987
Suchbegriffe:
Relaissockel
relaissockel finder
relaissockel
Relaisfassung mit Schraubanschlüssen, für DIN-Schiene für Relais 55.32, Breite nur 23 mm, Farbe blau, integrierte Schnappbefestigung für Module der Serie 99.01 Montageart: Hutschiene TH35, Breite: 23 mm, Höhe: 71,3 mm, Tiefe: 29,5 mm, mit abnehmbaren Klemmen: false, Funktionale Ergänzung möglich: true, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss
Weitere Informationen:
Hersteller:
Finder GmbH
Produkt Typ:
94.82
Ident Code:
9482
Weitere Suchbegriffe: Schaltrelais mit DIN-Schienensockel, Printrelais, DIL-Reedrelais, Ergänzungsmodul, Leistungsrealais
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 3,68*
€ 4,65*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 3,68*
€ 4,66*
10
€ 5,00*
ab € 3,806*
€ 4,806*
10
€ 3,90*
ab € 3,932*
€ 4,952*
Lager 6232
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 4,02*
€ 5,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 50,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.