Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubfassung 94.82


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     6012-35221716
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     9482
EAN/GTIN:
     8012823093987
Suchbegriffe:
Relaissockel
relaissockel finder
relaissockel

Schraubfassung 94.82

Relaisfassung mit Schraubanschlüssen, für DIN-Schiene für Relais 55.32, Breite nur 23 mm, Farbe blau, integrierte Schnappbefestigung für Module der Serie 99.01
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Funktionale Ergänzung möglich:
ja
Anzahl der Pins:
8
Breite:
23 mm
Höhe:
71,3 mm
Tiefe:
29,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 3,68*
€ 4,89*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 3,69*
€ 4,90*
10
€ 5,00*
ab € 3,816*
€ 5,026*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 3,932*
€ 5,172*
17 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 4,02*
€ 5,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,172*
€ 6,15468
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,872*
€ 5,79768
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,352*
€ 5,17888
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,932*
€ 4,67908
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 51,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.