Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringinitiator DC,2m,NAMUR-bistabil RC10-14-N3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringinitiator DC,2m,NAMUR-bistabil RC10-14-N3
Ringinitiator DC,2m,NAMUR-bistabil RC10-14-N3
Artikel-Nr.:
     3517I-35270155
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     051666
EAN/GTIN:
     4050143004188
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Ringinitiator DC,2m,NAMUR-bistabil RC10-14-N3

Innendurchmesser: 10 mm, Schaltfunktion: Öffner (NC), Ausgangstyp: NAMUR bistabil, Nennspannung: 8,2 V (Ri ca. 1 kO)
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
25 mm
Höhe des Sensors:
32,5 mm
Länge des Sensors:
20 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
sonstige
Schaltabstand:
10 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner
Ausführung des Schaltausgangs:
NAMUR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Sonderbauform
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 145,45*
€ 167,53*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 145,95*
€ 168,07*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 146,50*
€ 168,28*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 148,04*
€ 169,96*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 144,53*
€ 170,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,53*
€ 199,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,86*
€ 198,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,37*
€ 190,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,44*
€ 187,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,45*
€ 173,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.