| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2705335 Herst.-Nr.: RC10-14-N3 EAN/GTIN: 4050143004188 |
| |
|
| | |
| Innendurchmesser: 10 mm, Schaltfunktion: Öffner (NC), Ausgangstyp: NAMUR bistabil, Nennspannung: 8,2 V (Ri ca. 1 kOhm) Spannungsart: DC, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Kabel, Ausführung des Schaltausgangs: NAMUR, Ausführung der Schaltfunktion: Öffner, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: -...- V, Gehäusebauform: Sonderbauform, Versorgungsspannung: -...- V, Breite des Sensors: 25 mm, Druckfest: false, Höhe des Sensors: 32,5 mm, Länge des Sensors: 20 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | RC10-14-N3 | Ident Code: | 051666 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 145,45* | € 167,53* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 145,95* | € 168,07* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 146,50* | € 168,28* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 148,04* | € 169,96* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 144,53* | € 170,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|