Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Normalhilfsschalter 1S, Einbau NHI-E-10-PKZ0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Vorderseite
Produktbild Vorderseite
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     3517I-35276564
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     082884
EAN/GTIN:
     4015080828846
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock

Normalhilfsschalter 1S, Einbau NHI-E-10-PKZ0

Normal-Hilfsschalter, Kontaktbestückung S = Schließer: 1 S, verwendbar für: DILM
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
1 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausführung:
aufsteckbar
Montageart:
Frontbefestigung
Fassung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 4,90*
€ 6,46*
2 Tage
94
1
€ 6,40*
ab € 5,53*
€ 7,47*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 6,08*
€ 8,24*
1
€ 4,00*
ab € 6,30*
€ 8,52*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,22*
€ 8,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
8724650
ab € 35,01*
Zubehör
Eaton
039424
ab € 61,22*
Zubehör
Eaton
039427
ab € 54,80*
Zubehör
Eaton
039428
ab € 52,27*
Zubehör
Eaton
039431
ab € 52,22*
Zubehör
Eaton
039437
ab € 59,34*
Zubehör
Eaton
039439
ab € 54,42*
Zubehör
Eaton
039440
ab € 82,75*
Zubehör
Eaton
044502
ab € 53,30*
Zubehör
Eaton
072720
ab € 37,21*
Zubehör
Eaton
072723
ab € 39,13*
Zubehör
Eaton
072724
ab € 40,77*
Zubehör
Eaton
072726
ab € 44,68*
Zubehör
Eaton
072727
ab € 44,78*
Zubehör
Eaton
088840
ab € 53,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.