Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konverter RS232>RS485/422 SC-FR-PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konverter RS232>RS485/422 SC-FR-PC
Konverter RS232>RS485/422 SC-FR-PC
Artikel-Nr.:
     3517I-35296689
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     88426
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
Adapter RS232
RS232 Adapter
Adapter RS485

Konverter RS232>RS485/422 SC-FR-PC

Programmierkabel RS232>RS485/422
5m
Weitere Informationen:
Steckverbindertyp Anschluss 1:
D-Sub
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2:
D-Sub
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Länge:
5 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 106,34*
€ 117,65*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 106,65*
€ 118,20*
Frei Haus
ab € 110,78*
€ 122,50*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 114,60*
€ 126,99*
€ 5,95*
ab € 137,47*
€ 151,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,65*
€ 140,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,31*
€ 139,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,12*
€ 135,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,97*
€ 132,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,34*
€ 126,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.