Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene PS3-2-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517I-35298669
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAM101937R0022
EAN/GTIN:
     4013614313868
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Phasenschiene

Phasenschiene PS3-2-1

PS3-2-1 3-Phasen-Sammelschiene 1HK/SK, für 2 MS325/225 mit 1 HK/SK
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
6
Geeignet für Anzahl Geräte:
2
Teilungsmaß:
18 mm
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
107,5 mm
Breite in Teilungseinheiten:
6,1429
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,09*
€ 11,53*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 8,19*
€ 11,67*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,95*
€ 12,95*
€ 6,90*
ab € 8,12*
€ 13,00*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 9,12*
€ 13,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.