| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2791322 Herst.-Nr.: 1SAM101937R0022 EAN/GTIN: 4013614313868 |
| |
|
| | |
| PS3-2-1 3-Phasen-Sammelschiene 1HK/SK, für 2 MS325/225 mit 1 HK/SK Isoliert: true, Anzahl der Phasen: 3, Querschnitt: 10 mm², Bemessungsdauerstrom Iu: 63 A, Polzahl: 6, Länge: 107,5 mm, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: 100 kA, Bemessungsstoßspannung: 6 kV, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Stift, Anzahl der Teilungseinheiten: 6,14, Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 100 kA, geeignet für Geräte mit Hilfsschalter: true, geeignet für Geräte mit N-Leiter: false, geeignet für Anzahl Geräte: 2, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: 690 V, Teilungsmaß: 18 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | PS3-2-1 | Ident Code: | 1SAM101937R0022 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,09* | € 11,53* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 8,19* | € 11,67* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,95* | € 12,95* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 8,12* | € 13,00* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 9,12* | € 13,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|