Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHUKO-Steckdose anth/sa m. FI-Schutzschalter 47086086


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SCHUKO-Steckdose anth/sa m. FI-Schutzschalter 47086086
SCHUKO-Steckdose anth/sa m. FI-Schutzschalter 47086086
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-35315389
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     47086086
EAN/GTIN:
     4011334380030
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

SCHUKO-Steckdose anth/sa m. FI-Schutzschalter 47086086

Steckdose Schutzkontakt mit FI-Schutzschalter u. erh.BS Q.1/Q.3 anthrazit, samt. Steckdose Schutzkontakt® mit FI-Schutzschalter, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Nach EN 61008-1:1994, EN 61008-2-1, VDE 0664 T11. Durchverdrahtete Steckdosen sind mitgeschützt. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei.
Weitere Informationen:
Anzahl der aktiven Kontakte (rund):
2
Mit Signallampe:
nein
Anzahl der Einheiten:
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Anzahl der Phasen:
1
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Mit Klappdeckel:
nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 137,75*
€ 163,25*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 141,27*
€ 169,53*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 144,61*
€ 170,58*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 149,68*
€ 176,65*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 150,60*
€ 177,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,23*
€ 210,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,68*
€ 209,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,36*
€ 202,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,85*
€ 197,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,60*
€ 179,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.