Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkabelschuh 180430


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 180430 Elektrischer Kontakt
Cimco 180430 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     3517I-35851384
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180430
EAN/GTIN:
     4021103804308
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
cimco quetschkabelschuh

Ringkabelschuh 180430

Quetschkabelschuhe, Ringform Cu, DIN 46234. Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinnt, andere Oberflächen auf Anfrage - Besonders geeignet für feindrähtige Leiter nach IEC 228 . Querschnitt: 10 mm²
Bolzen-Ø 8 mm
Nenngröße nach DIN: 8-10
D1: 4,5
D3: 8,4
A: 8
B: 14
L: 20
S: 1,1
Gewicht per 100 St.
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Flanschform:
Ringform
Entspricht DIN:
ja
Isolation:
ohne
Nennquerschnitt:
10 mm²
Bandware:
nein
Hülsenform:
kurz
AWG-Bereich:
8
Geeignet für massive Leiter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,13994*
€ 0,20094*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1453*
€ 0,2083*
6 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,16*
€ 0,22*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,179*
€ 0,249*
31 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1923*
€ 0,2723*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2083*
€ 0,24788
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1893*
€ 0,22527
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1733*
€ 0,20623
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1453*
€ 0,17291
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 20,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
180400
ab € 0,04494*
Ähnlich
Cimco
180402
ab € 0,04464*
Ähnlich
Cimco
180408
ab € 0,04824*
Ähnlich
Cimco
180410
ab € 0,05435*
Ähnlich
Cimco
180412
ab € 0,06269*
Ähnlich
Cimco
180416
ab € 0,076*
Ähnlich
Cimco
180418
ab € 0,07763*
Ähnlich
Cimco
180420
ab € 0,08133*
Ähnlich
Cimco
180422
ab € 0,09238*
Ähnlich
Cimco
180426
ab € 0,11414*
Ähnlich
Cimco
180428
ab € 0,11937*
Ähnlich
Cimco
180432
ab € 0,16472*
Ähnlich
Cimco
180438
ab € 0,20682*
Ähnlich
Cimco
180440
ab € 0,21031*
Ähnlich
Cimco
180464
ab € 0,43554*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.