Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch Tredux-24/8-GNYE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 3:1 (24/8 mm), grün-gelb, 1 m (5 Stk.)
Warmschrumpfschlauch 3:1 (24/8 mm), grün-gelb, 1 m (5 Stk.)
Warmschrumpfschlauch 3:1 (24/8 mm), grün-gelb, 1 m (5 Stk.)
Warmschrumpfschlauch 3:1 (24/8 mm), grün-gelb, 1 m (5 Stk.)
Warmschrumpfschlauch 3:1 (24/8 mm), grün-gelb, 1 m (5 Stk.)
Warmschrumpfschlauch 3:1 (24/8 mm), grün-gelb, 1 m (5 Stk.)
Artikel-Nr.:
     3517I-35882787
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     319-02407
EAN/GTIN:
     4031026227764
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch

Warmschrumpfschlauch Tredux-24/8-GNYE

Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend. 3:1 deckt größeren Anwendungsbereich ab, erhöhter Anpressdruck. Sehr gute Brandschutzeigenschaften. Beständig gegen Lösungsmittel, Säuren und Laugen. Verpackt in stabilen Displaykartons ermöglicht TREDUX eine individuelle Zusammenstellung der gewünschten Schlauchgrößen. Barcode Kennzeichnung pro Schlauch für eine schnelle und fehlerfreie Abrechnung.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
24 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
8 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
1,2 mm
Länge:
1 m
Betriebstemperatur:
-55..135 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 7,31*
€ 10,39*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 7,54*
€ 10,39*
27 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 8,47*
€ 11,02*
3 Tage
9
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 8,41*
€ 11,60*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 9,49*
€ 13,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 7,54* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 196,75*
Zubehör
HellermannTyton
518-05025
ab € 84,65*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 18,49*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 84,53*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.