Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme beige ZDU 2.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchgangsklemme beige ZDU 2.5
Durchgangsklemme beige ZDU 2.5
Artikel-Nr.:
     3517I-35900515
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1608510000
EAN/GTIN:
     4008190077969
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen

Durchgangsklemme beige ZDU 2.5

Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..4 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
116
100
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,51*
€ 0,66*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,52*
€ 0,78*
3 Tage
5440
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,53201*
€ 0,79201*
5 Tage
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5503*
€ 0,8203*
16 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5393*
€ 0,8228*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1805490000
ab € 0,06454*
Zubehör
Weidmüller
1805520000
ab € 0,0644*
Zubehör
Weidmüller
1805480000
ab € 0,0643*
Zubehör
Weidmüller
0383530000
ab € 0,3806*
Zubehör
Weidmüller
1609860000
ab € 0,05872*
Zubehör
Weidmüller
1608740000
ab € 0,28675*
Zubehör
Weidmüller
1683660000
ab € 0,3052*
Zubehör
Weidmüller
1683730000
ab € 0,2782*
Zubehör
Weidmüller
1608770000
ab € 0,29279*
Zubehör
Weidmüller
9540000000
ab € 0,38*
Zubehör
Weidmüller
1608860000
ab € 0,22446*
Zubehör
Weidmüller
1908960000
ab € 3,85*
Zubehör
Weidmüller
1646630000
ab € 0,08881*
Zubehör
Weidmüller
1609040000
ab € 3,7764*
Zubehör
Weidmüller
1609050000
ab € 3,7664*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.