Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangs-Reihenklemme, Zugfederan beige Wemid 800V 8kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2660280
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     ZDU2.5
EAN/GTIN:
     4008190077969
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: beige, Breite: 5,1 mm, Höhe: 59,5 mm, Tiefe: 38,5 mm, Bemessungsspannung: 800 V, Betriebstemperatur: -50...120 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Federzuganschluss, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Etagen intern gebrückt: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 24 A, Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': true Klemmenbreite mm: 5,1 eindrähtig (mm²): 0,5-4 feindrähtig (mm²): 0,5-4
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
ZDU2.5
Ident Code:
1608510000
Weitere Suchbegriffe: Zugfederklemme, reihenklemmen weidmüller zdu, reihenklemmen weidmüller, reihenklemmen, Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
116
100
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,51*
€ 0,66*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,52*
€ 0,78*
3 Tage
5440
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,53201*
€ 0,79201*
Lager 6232
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5503*
€ 0,8203*
16 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5393*
€ 0,8228*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8203*
€ 0,97616
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7303*
€ 0,86906
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7103*
€ 0,84526
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6203*
€ 0,73816
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6003*
€ 0,71436
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5503*
€ 0,65486
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1805490000
ab € 0,06454*
Zubehör
Weidmüller
1805520000
ab € 0,0644*
Zubehör
Weidmüller
1805480000
ab € 0,0643*
Zubehör
Weidmüller
0383530000
ab € 0,3806*
Zubehör
Weidmüller
1609860000
ab € 0,05872*
Zubehör
Weidmüller
1608740000
ab € 0,28675*
Zubehör
Weidmüller
1683660000
ab € 0,3052*
Zubehör
Weidmüller
1683730000
ab € 0,2782*
Zubehör
Weidmüller
1608770000
ab € 0,29279*
Zubehör
Weidmüller
9540000000
ab € 0,38*
Zubehör
Weidmüller
1608860000
ab € 0,22446*
Zubehör
Weidmüller
1908960000
ab € 3,85*
Zubehör
Weidmüller
1646630000
ab € 0,08881*
Zubehör
Weidmüller
1609040000
ab € 3,7764*
Zubehör
Weidmüller
1609050000
ab € 3,7664*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.