Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme 2,5mm² beige Wemid 800V 8kV ZDU2.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2660280
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1608510000
EAN/GTIN:
     4008190077969
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: beige, Breite: 5,1 mm, Höhe: 59,3 mm, Tiefe: 38,5 mm, Bemessungsspannung: 800 V, Betriebstemperatur: -50...120 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Federzuganschluss, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Etagen intern gebrückt: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 24 A, Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e": true, geeignet für Leiterwerkstoff: Kupfer Klemmenbreite mm: 5,1 eindrähtig (mm²): 0,5-4 feindrähtig (mm²): 0,5-4
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
ZDU2.5
Ident Code:
1608510000
Weitere Suchbegriffe: Zugfederklemme, reihenklemmen weidmüller zdu, reihenklemmen weidmüller, reihenklemmen, Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5497
166
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,51*
€ 0,75*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,52*
€ 0,76*
2 Tage
1766
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,53201*
€ 0,78201*
3 Tage
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5503*
€ 0,8103*
15 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5393*
€ 0,8128*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,7735
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1805490000
ab € 0,0648*
Zubehör
Weidmüller
1805520000
ab € 0,0643*
Zubehör
Weidmüller
1805480000
ab € 0,0646*
Zubehör
Weidmüller
0383530000
ab € 0,3806*
Zubehör
Weidmüller
1609860000
ab € 0,05892*
Zubehör
Weidmüller
1683660000
ab € 0,3052*
Zubehör
Weidmüller
1683730000
ab € 0,2782*
Zubehör
Weidmüller
1608770000
ab € 0,29279*
Zubehör
Weidmüller
9540000000
ab € 0,38*
Zubehör
Weidmüller
1608860000
ab € 0,22446*
Zubehör
Weidmüller
1908960000
ab € 3,87777*
Zubehör
Weidmüller
1646630000
ab € 0,08821*
Zubehör
Weidmüller
1609040000
ab € 3,7564*
Zubehör
Weidmüller
1609050000
ab € 3,7664*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.