| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35914717 Herst.-Nr.: CW100-2 EAN/GTIN: 4013339752942 |
| |
|
| | |
| EKLIPS-Band/Seilbf. CW100-2 E-Klips, Stahlseil, mit 7 Litzen und jeweils 7 Drähten, für universelle Abhängung. Abmessungen (ca. Maße) Länge L : 100000 mm Seil-Ø : 2 mm Drahtseil Litzen : 7 Drähte je Litze : 7 Tragfähigkeit F : 0,8 kN Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt Weitere Informationen: | | Außendurchmesser: | 2 mm | Anzahl der Einzeldrähte: | 7 | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | feuerverzinkt | Ummantelungswerkstoff: | ohne | Tragfähigkeit: | 800 N | Gewicht: | 1,7 kg/100 m | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 116,95* | € 143,60* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 118,09* | € 144,20* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 121,86* | € 149,37* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 126,51* | € 154,04* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 133,40* | € 162,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|