| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2645354 Herst.-Nr.: CW100-2 EAN/GTIN: 4013339752942 |
| |
|
| | |
| E-Klips, Stahlseil, mit 7 Litzen und jeweils 7 Drähten, für universelle Abhängung. Abmessungen (ca. Maße) Länge L: 100000 mm Seil-Ø: 2 mm Drahtseil Litzen: 7 Drähte je Litze: 7 Tragfähigkeit F: 0,8 kN Werkstoff: Stahl, tauchfeuerverzinkt Außendurchmesser: 2 mm, Oberflächenschutz: feuerverzinkt, Gewicht: 1,7 kg/100 m, Ummantelungswerkstoff: ohne, Werkstoff: Stahl, Tragfähigkeit: 800 N, Anzahl der Einzeldrähte: 7 Weitere Informationen: | | Hersteller: | NIEDAX GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | CW100-2 | Ident Code: | 1-CW100-2 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 116,94* | € 143,89* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 117,99* | € 144,51* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 121,77* | € 149,71* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 126,70* | € 154,50* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 133,13* | € 162,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|