Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel TM1SF-N66-NA-C1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-35926363
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-40119
EAN/GTIN:
     4031026122847
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Befestigungssockel TM1SF-N66-NA-C1

Für Anwendungen mit enger Einbausituation. Sichere Befestigung durch den Spreizanker. Das TM1SF Befestigungselement dient der Aufnahme eines Kabelbinders unter engen Raumverhältnissen. Es kommt überall dort zum Einsatz, wo eine einfache und schnelle Befestigung benötigt wird.
Weitere Informationen:
Länge:
15,75 mm
Breite:
10,2 mm
Höhe:
15,6 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
5 mm
Befestigungsart:
sonstige
Durchmesser Befestigungsloch:
6,35 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40..85 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,081*
€ 0,1588*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,1248*
€ 0,1738*
16 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,125*
€ 0,176*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1285*
€ 0,1805*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,131*
€ 0,184*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1738*
€ 0,20682
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1638*
€ 0,19492
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1538*
€ 0,18302
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1248*
€ 0,14851
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
7038861
ab € 1,128*
Zubehör
Lapp Kabel
0026135
ab € 3,18295*
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,39*
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 3.000,73*
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.820,56*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,80*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,25*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 293,36*
Zubehör
HellermannTyton
110-80003
ab € 282,37*
Zubehör
Igus
CF78.UL.05.04
ab € 6,2648*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.