Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenauslasstülle 1144-05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungsauslass Stegltg m.Dübel 1f Mit Dübel und Hakenschraube 5,5x32mm
Leitungsauslass Stegltg m.Dübel 1f Mit Dübel und Hakenschraube 5,5x32mm
Artikel-Nr.:
     3517I-35928938
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1144-05
EAN/GTIN:
     4013456414709
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Leitungsauslass

Deckenauslasstülle 1144-05

Deckenauslasstülle mit Leuchtenhaken und Spreizdübel (1144-05). Installationsart: Basis-Installation | Anwendungsgebiet: Für Leitungsauslässe
Weitere Informationen:
Ausführung Leitungsauslass:
Stegleitung
Montageart:
sonstige
Selbstklebend:
nein
Mit Dübel und Hakenschraube:
nein
Mit Hakenschraube:
nein
Anzahl der Einführungen:
1
Auslasslänge:
5,5 mm
Auslassbreite:
23 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schraubhaken, Spreizdübel, spreizdübel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
€ 5,95*
ab € 1,99817*
€ 2,41817*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,04*
€ 2,60*
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 2,086*
€ 2,656*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 2,0936*
€ 2,6636*
50
Frei Haus
ab € 2,17*
€ 2,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,656*
€ 3,16064
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,526*
€ 3,00594
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,086*
€ 2,48234
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 132,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaiser
1144-00
ab € 0,64808*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.