Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle 40mm zweilappig 605 40 A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Befestigungsschelle 40mm zweilappig 605 40 A4
Befestigungsschelle 40mm zweilappig 605 40 A4
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-35941546
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1018705
EAN/GTIN:
     4012195912231
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Befestigungsschelle 40mm zweilappig 605 40 A4

Zweilappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
40 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 234,3275*
€ 275,3375*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 245,765*
€ 286,085*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 245,98*
€ 286,33*
Frei Haus
ab € 247,69*
€ 288,98*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 243,195*
€ 289,615*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 286,33*
€ 340,7327
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 283,32*
€ 337,1508
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 268,41*
€ 319,4079
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 262,21*
€ 312,0299
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 245,98*
€ 292,7162
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 4,9196* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.