Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenwanne 1591/34


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gegenwanne 1591/34
Artikel-Nr.:
     3517I-35957162
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     1591/34
EAN/GTIN:
     4011126042436
Suchbegriffe:
Gegenwanne
gegenwanne 30-34
gegenwanne
gegenwanne kunststoff

Gegenwanne 1591/34

Gegenwanne, für Hammerfuß-Bügelschelle, selbsthaftend auf C-Profilschienen durch Klemmfeder, halogenfrei. für Bügelschelle : 1491A... für C-Profilschienen mit Schlitzweite : 16 - 17 mm Abmessungen (ca. Maße) für Kabel-Ø : 30 - 34 mm Länge L : 40 mm Einsatztemperaturbereich : -40° bis 80°C Werkstoff : Polyethylen (PE) silikonfrei (frei von lackbenetzten Substanzen) Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
30..34 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
34 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Länge:
40 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,4491*
€ 0,5991*
100
Frei Haus
ab € 0,4627*
€ 0,6127*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,4526*
€ 0,7826*
1
€ 5,95*
ab € 0,57737*
€ 0,96737*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5991*
€ 0,71293
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5491*
€ 0,65343
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5291*
€ 0,62963
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4491*
€ 0,53443
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 59,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,4091*
Ähnlich
HKL
4011126042450
ab € 0,74188*
Ähnlich
HKL
ab € 0,6652*
Ähnlich
HKL
ab € 0,7859*
Ähnlich
HKL
ab € 0,8182*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.