Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduktion Iso,lgr 107 R M40-16 PA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reduktion Iso,lgr 107 R M40-16 PA
Reduktion Iso,lgr 107 R M40-16 PA
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-35959746
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2030643
EAN/GTIN:
     4012195402619
Suchbegriffe:
Reduktionsring
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel

Reduktion Iso,lgr 107 R M40-16 PA

Reduktion, mit metrischem Innen- und Außengewinde.
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
16
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
40
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Vernickelt:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
€ 5,00*
ab € 1,8082*
€ 2,2782*
15 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,81249*
€ 2,28249*
50
Frei Haus
ab € 1,8814*
€ 2,3614*
16 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,945*
€ 2,445*
26 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 2,0526*
€ 2,5826*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,2782*
€ 2,71106
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1682*
€ 2,58016
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,8082*
€ 2,15176
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 113,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030616
ab € 0,4491*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030619
ab € 0,43*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030628
ab € 0,47*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030637
ab € 0,99*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030640
ab € 0,99*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030652
ab € 1,73*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030664
ab € 2,67272*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030673
ab € 4,9695*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030675
ab € 4,9495*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030626
ab € 0,47*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030624
ab € 0,4691*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030632
ab € 1,00563*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030634
ab € 1,00563*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030646
ab € 1,7982*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030649
ab € 1,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.