Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschlauch SBPEFR4 BK-PE


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Spiralschlauch 5 mm - 20 mm, PE-FR, schwarz, 30 m
Spiralschlauch 5 mm - 20 mm, PE-FR, schwarz, 30 m
Spiralschlauch 5 mm - 20 mm, PE-FR, schwarz, 30 m
Spiralschlauch 5 mm - 20 mm, PE-FR, schwarz, 30 m
Spiralschlauch 5 mm - 20 mm, PE-FR, schwarz, 30 m
Artikel-Nr.:
     3517I-35974748
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     161-43101
EAN/GTIN:
     5022660548970
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Spiralschlauch SBPEFR4 BK-PE

Für das Führen und Schützen von Kabeln und Leitungen. Selbstverlöschend nach UL94 V2. Nachträglich montierbar. Kabel können an jeder Stelle, in jede Richtung ausgeführt werden. Vielzahl von Durchmessern und Farben. Anwendung finden SBPEFR Spiralschläuche vorwiegend in Bereichen mit erhöhten Brandschutzanforderungen, wie zum Beispiel im Automobilbereich und in der Elektroindustrie.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen flammhemmend
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Betriebstemperatur:
-60..80 °C
Betriebstemperatur kurzfristig:
120 °C
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL94 V2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
30
pro Meter
€ 5,00*
ab € 0,617*
€ 0,847*
3 Tage
150
30
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,62536*
€ 0,86536*
20 Tage
unbekannt
30
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,6397*
€ 0,8797*
14 Tage
nicht lagernd
30
pro Meter
€ 4,95*
ab € 0,69*
€ 0,95*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,62*
€ 0,95*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 0,847*
€ 1,00793
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,807*
€ 0,96033
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,777*
€ 0,92463
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,727*
€ 0,86513
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,617*
€ 0,73423
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 25,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.