Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Rohre
>
Kabelschutzrohr
>
Artikel
Spiralschlauch 5mm - 20mm, PE-FR, s chwarz, 30 m
Menge:
Meter
Produktinformationen:
DCI
HellermannTyton
icecat
Lager 6232
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6232-1667819
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
SBPEFR4-PE-FR-BK(30)
EAN/GTIN:
5022660548970
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Für das Führen und Schützen von Kabeln und Leitungen. Selbstverlöschend nach UL94 V2. Nachträglich montierbar. Kabel können an jeder Stelle, in jede Richtung ausgeführt werden. Vielzahl von Durchmessern und Farben. Anwendung finden SBPEFR Spiralschläuche vorwiegend in Bereichen mit erhöhten Brandschutzanforderungen, wie zum Beispiel im Automobilbereich und in der Elektroindustrie. Farbe: schwarz, Ausführung: Spiralschlauch, UV-beständig: false, Halogenfrei: false, Wandstärke: 1 mm, Werkstoffgüte: Polyethylen flammhemmend, Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: -60...80 °C, Nenndurchmesser: 4 mm, Transparent: false, Betriebstemperatur kurzfristig: 120 °C, Brandschutzeigenschaften: entspricht UL94 V2, Bündeldurchmesser: 5...20 mm, Wendelbreite: 7,8 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
SBPEFR4-PE-FR-BK(30)
Ident Code:
161-43101
... >
Installationsmaterial (Haus) + Werkzeug + Arbeitsb
>
Schutzschlauch
>
Kabelbündelungsschlauch
Weitere Suchbegriffe:
Kabelmanagement
,
Kabelorganizer
,
Elektroinstallationsrohr
,
Elektrorohr
,
Kabel-Rohr
,
Kabel-Schutzrohr
,
Kabelrohr
,
Kabelschutzrohr
,
Montagerohr
,
Schutzrohr
,
Kabelschlauch
,
Kabelschutzschlauch
,
Schutzschlauch
,
Spiralband
,
Spiralschlauch Schutz
,
Spiralschlauch
,
elektroinstallationsrohr kunststoff 30m
,
kabelschlauch
,
hellermann tyton kabelschlauch
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1886
3 Tage
210
30
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,62536*
€ 0,86536*
Lager 3517
30
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,627*
€ 0,877*
Lager 6232
21 Tage
unbekannt
30
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,6397*
€ 0,8897*
Lager 4981
14 Tage
nicht lagernd
30
pro Meter
€ 4,95*
ab € 0,69*
€ 0,96*
Lager 4502
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,64*
€ 0,97*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Meter
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 0,8897*
€ 1,05874
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,8397*
€ 0,99924
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,8197*
€ 0,97544
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,7497*
€ 0,89214
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,6397*
€ 0,76124
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter (
entspricht € 26,691* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 6232
Versand:
Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6232
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen