| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-36208530 Herst.-Nr.: 99 01 200 SB EAN/GTIN: 4003773022770 |
| |
|
| | |
| Monierzange 200mm 99 01 200 SB 99 01 200 SB Monierzange zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht. in einem Arbeitsgang: schnell, zuverlässig und kostengünstig. Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. SB-Karte/Blister. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 1,8mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,4mm. Weitere Informationen: | | Länge: | 200 mm | Oberflächenschutz: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 5,95* | ab € 10,35* | € 14,02* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 11,24* | € 16,39* | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,41* | € 16,65* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 12,86* | € 18,62* | | | | | 13 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 13,83* | € 18,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|