Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpzange Digitalanzeige SF-Z0054


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-36211662
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1615585
EAN/GTIN:
     4046356479134
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
crimp kombinationszange

Crimpzange Digitalanzeige SF-Z0054

Crimpzange für gedrehte Crimpkontakte Ø 0,6 mm / Ø 0,8 mm / Ø 1 mm / Ø 2 mm, Litzenquerschnitt 0,06 mm² ... 2,5 mm²
Weitere Informationen:
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
nein
Ausführung/Betätigung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 848,86*
€ 912,85*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 824,28*
€ 913,34*
€ 5,95*
ab € 848,74*
€ 917,16*
Frei Haus
ab € 858,06*
€ 921,12*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 862,75*
€ 926,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 912,85*
€ 1.086,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 884,97*
€ 1.053,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 866,87*
€ 1.031,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 854,89*
€ 1.017,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 848,86*
€ 1.010,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1605628
ab € 1,22*
Zubehör
Phoenix Contact
1618239
ab € 0,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1605631
ab € 1,22*
Zubehör
Phoenix Contact
1605646
ab € 0,7202*
Zubehör
Phoenix Contact
1605626
ab € 0,7202*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.