Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel-Abroller Roll..Profi Original XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel-Abroller Roll..Profi Original XL
Kabel-Abroller Roll..Profi Original XL
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3517I-36259887
Hersteller:
     Lübbering
Herst.-Nr.:
     A90103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelabroller
Kabeltrommelabroller
kabelabroller

Kabel-Abroller Roll..Profi Original XL

DAS ORIGINAL - IN BREITER AUSFÜHRUNG. Der ORIGINAL XL bietet die Möglichkeit, Kabeltrommeln bis zu einer Breite von 670 mm abzurollen. Durch eine einfache Verstellung der Tragwalzen durch Federkernachsen auf 90-150-240-300 oder 330 mm Abstand sind Kabeltrommeln in allen Größen bis max. 900 mm Durchmesser abzurollen. Die vollmetallische Ausführung für eine lange Lebensdauer, die aufwendige Technik hohe Funktionalität.
Weitere Informationen:
Max. Kabeltrommeldurchmesser:
1200 mm
Max. Kabeltrommelbreite:
670 mm
Tragfähigkeit:
200 kg
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 198,82*
€ 239,04*
€ 5,95*
ab € 200,78*
€ 239,07*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 212,38*
€ 254,45*
Frei Haus
ab € 216,22*
€ 256,87*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 232,62*
€ 275,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,45*
€ 302,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,55*
€ 294,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,12*
€ 284,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,06*
€ 271,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,38*
€ 252,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.