Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meßleitung MLN 50/2,5 rt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Hirschmann Messleitung 4mm Stecker / Stecker, Rot PVC-isoliert 500mm, 60V dc / 32A
Artikel-Nr.:
     3517I-36461593
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     934061-101
EAN/GTIN:
     4002044182595
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel 0,5m rot
messkabel

Meßleitung MLN 50/2,5 rt

Weitere Informationen:
Mit Koffer/Tasche:
nein
Stecktechnik:
4 mm
Werkstoff des Isoliermaterials:
Polyvinylchlorid (PVC)
Max. Arbeitsspannung:
60 V
Strombelastbarkeit:
32 A
Messkreiskategorie:
CAT I
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: messkabel hirschmann
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 2,86*
€ 3,85*
1
€ 4,00*
ab € 2,75*
€ 4,40*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 3,79*
€ 5,70*
1 Tag
148
1
€ 14,99*
ab € 4,64*
€ 7,92*
1
€ 8,95*
ab € 5,81*
€ 9,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
930103101
ab € 2,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.