Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann CO MLN 50/2,5 Messleitung Lamellenstecker 4mm Lamellenstecker 4mm 0.50m Rot 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q55886
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     934061101
EAN/GTIN:
     4250260212958
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel 0,5m rot
messkabel
Hartvernickelte Oberflächenvergütung für hohe Anzahl von Steckzyklen. Eingearbeiteter Farbindikator zur einfachen Erkennung von Schäden an der Isolation.
Features:
CAT I
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Kabellänge:
0.50 m
Nennspannung:
60 V/DC
Typ:
CO MLN 50/2,5
Nennstrom:
32 A
Ø/Stecker-Typ:
4 mm Stecker, stapelbar
Leitungs-Querschnitt:
2.5 mm²
Material:
PVC
Stecker-Besonderheiten:
stapelbar
Messkategorie:
CAT I
Herstellerfarbe:
Rot
Anschluss A:
Lamellenstecker 4 mm
Anschluss B:
Lamellenstecker 4 mm
Temperaturbereich:
-10 bis +70 °C
Kontaktmaterial:
Ni
Produkt-Art:
Messleitung
Weitere Suchbegriffe: messkabel hirschmann, SKS Hirschmann, CO MLN 50/2, 5
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 2,86*
€ 3,85*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 2,75*
€ 4,40*
1
€ 5,46*
ab € 3,79*
€ 5,70*
1 Tag
148
1
€ 14,99*
ab € 4,64*
€ 7,92*
1
€ 8,95*
ab € 5,81*
€ 9,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
930103101
ab € 2,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.