Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
HDC-Steckverbinder
>
Artikel
AB-Gehäuse 09200100301
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3517I-36533675
Hersteller:
Harting
Herst.-Nr.:
09200100301
EAN/GTIN:
5713140039223
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
harting steckergehäuse
AB-Gehäuse 09200100301
Anbaugehäuse, Baugröße: 10 A, niedrige Bauform, Längsbügel, Polycarbonat (PC), Edelstahl, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau), Werkstoff Dichtung: NBR
Weitere Informationen:
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Bügellage:
Unterteil
Mit Kabelverschraubung:
nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
ohne
Mit Klappdeckel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
... >
Industrietechnik- und Automatisierungstechnik
>
Gummi-, Ind.-, CEE-, Ex-Steckvorrichtungen
>
Industrie-Stecksysteme
Weitere Suchbegriffe:
steckergehäuse
,
gehäuse: für hdc-steckverbinder
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 721
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,30*
€ 8,46*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 6,32*
€ 8,49*
Lager 3461
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,2253*
€ 8,5718*
Lager 4981
4 Tage
19
€ 4,95*
ab € 6,65*
€ 8,94*
Lager 4792
5 Tage
67
€ 6,95*
ab € 6,6229*
€ 9,0856*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3517
Versand:
Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3517
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Han 3A Protection Cover for the Device side
Harting
09 20 003 5425
ab € 5,62*
Zubehör
Harting 09 20 010 2612 Stifteinsatz Han® A 10 + PE Schrauben 1 St.
Harting
09 20 010 2612
ab € 6,3653*
Zubehör
Harting 09 20 010 2812 Buchseneinsatz Han® A 10 + PE Schrauben 1 St.
Harting
09 20 010 2812
ab € 7,3281*
Zubehör
Harting 09 21 015 3101 Buchseneinsatz Han® D 15 + PE Crimpen 1 St.
Harting
09 21 015 3101
ab € 5,90*
Zubehör
Harting 09 70 014 2614 Stifteinsatz Han® Staf 14 Schrauben 1 St.
Harting
09 70 014 2614
ab € 6,5147*
Zubehör
Harting 09 70 014 2811 Federeinsatz Han® Staf 14 Schrauben 1 St.
Harting
09 70 014 2811
ab € 8,9108*
Zubehör
Harting Tüllengehäuse Han® 10A-gs-Pg16 09 20 010 1541 1St.
Harting
09 20 010 1541
ab € 6,4739*
Zubehör
Stifteinsatz 09 70 014 2810 Harting Inhalt: 1 St.
Harting
09 70 014 2810
ab € 7,8059*
Zubehör
Tüllengehäuse Han® 10A-gg-13,5 09 20 010 1440 Harting 1 St.
Harting
09 20 010 1440
ab € 7,2732*
Zubehör
Tüllengehäuse Han® 10A-gg-M20 19 20 010 1440 Harting 1 St.
Harting
19 20 010 1440
ab € 6,8241*
Zubehör
Tüllengehäuse Han® 10A-gg-PG16 09 20 010 0440 Harting 1 St.
Harting
09 20 010 0440
ab € 9,2417*
Zubehör
Tüllengehäuse Han® 10A-gs-M20 19 20 010 1540 Harting 1 St.
Harting
19 20 010 1540
ab € 5,8332*
Zubehör
Tüllengehäuse Han® 10A-gs-Pg16 09 20 010 0540 Harting 1 St.
Harting
09 20 010 0540
ab € 8,7457*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen