Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbau-Thermostat 1..10°C 60003411


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbau-Thermostat 1..10°C 60003411
Aufbau-Thermostat 1..10°C 60003411
Artikel-Nr.:
     3517I-36651666
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     60003411
EAN/GTIN:
     4053877020653
Suchbegriffe:
Aufbau Thermostatregler
Aufbauthermostat
Frostschutz-Thermostat
Frostschutzthermostat

Aufbau-Thermostat 1..10°C 60003411

Durch sein schlagfestes Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff ist der 1-polige mechanische Aufbaubauthermostat mit Relaisausgangssignal sehr robust und kann auch unter rauen Bedingungen eingesetzt werden. Das verwendete Messsystem kann bis zu einer maximal zulässigen Fühlertemperatur von 110 °C problemlos eingesetzt werden. Die Fühlerleitung des Thermostaten ist aus Kupfer.
Weitere Informationen:
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als 2 Punktregler:
ja
Geeignet als Begrenzer:
ja
Max. Betriebstemperatur:
110 °C
Einstellbare Einschalttemperatur:
1 °C
Einstellbare Ausschalttemperatur:
10 °C
Schaltdifferenz der Temperatur:
2 °C
Geräteausführung:
Aufbaugerät
Ausführung des Sensors:
Kapillarrohr
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 333,09*
€ 397,17*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 338,11*
€ 402,98*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 353,56*
€ 421,21*
Frei Haus
ab € 372,05*
€ 453,41*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 383,70*
€ 453,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,98*
€ 479,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,74*
€ 476,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,53*
€ 456,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,27*
€ 441,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,11*
€ 402,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.