Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo 60003411 Frostschutzthermostat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D347772
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     60003411
EAN/GTIN:
     4053877020653
Suchbegriffe:
Aufbau Thermostatregler
Aufbauthermostat
Frostschutz-Thermostat
Frostschutzthermostat
Durch sein schlagfestes Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff ist der 1-polige mechanische Aufbaubauthermostat mit Relaisausgangssignal sehr robust und kann auch unter rauen Bedingungen eingesetzt werden. Das verwendete Messsystem kann bis zu einer maximal zulässigen Fühlertemperatur von 110 °C problemlos eingesetzt werden. Die Fühlerleitung des Thermostaten ist aus Kupfer. Unter Beachtung eines Biegeradius von 20 mm kann die Leitung nach Bedarf flexibel verlegt werden. Die maximal zulässige Umgebungstemperatur am Gehäuse beträgt 55 °C. Damit das Gerät fehlerfrei arbeiten kann muss die Umgebungstemperatur am Gehäuse über dem eingestellten Schaltpunkt liegen. Die Gehäusebefestigung erfolgt direkt am Gehäuseunterteil als Wandmontage. Die gewünschte Abschalttemperatur wird durch Tasten eingestellt und auf einer 7-Segmentanzeige zweistellig angezeigt. Der Thermostat zeichnet sich durch eine hohe Schaltpunktgenauigkeit von +/-1 K aus. Das Gerät hat einen potentialfreien Relaisausgang, der als Wechlser ausgelegt ist. Die minimale Schaltleistung beträgt AC/DC 12 V, 100 mA, die maximale Schaltleistung beträgt AC 230 V, 6(2) A bzw. DC 24 V, 6 A. Weiterhin besitzt das Gerät analoge Ausgänge die bei einer zulässigen Leitungslänge von 300 m bei 1,5 mm² einen Strom von max. 1 mA bei DC 0 bis 10 V haben. Der analoge Eingang hat einen zulässigen Strom von max. 1 mA, DC 0 bis 10 V. Die Spannungsversorgung beträgt AC 24 V. Der Frostwächter ist sehr flexibel einsetzbar und findet Anwendung sowohl in der Gebäudeautomation als auch in der Heizungs-, Klima-, und Lüftungstechnik.
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
60003411
Typ:
60003411
Produkt-Art:
Frostschutzthermostat
Weitere Suchbegriffe: Kapillar-Thermostat, Kapillarrohrregler, Kapillarthermostat, kapillarrohrregler, Jumo, Heizregler, Temperatur-Regler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 334,27*
€ 400,23*
Frei Haus
ab € 339,66*
€ 406,06*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 353,92*
€ 424,35*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 355,31*
€ 435,53*
Lager 615
Frei Haus
ab € 402,28*
€ 494,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,45*
€ 588,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,57*
€ 582,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 484,44*
€ 576,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,70*
€ 539,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,75*
€ 516,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,28*
€ 478,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.