Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMOTICS S-1FK2 CT SINAMICS 1FK2203-4AK00-0MA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SIMOTICS S-1FK2 CT SINAMICS 1FK2203-4AK00-0MA0
SIMOTICS S-1FK2 CT SINAMICS 1FK2203-4AK00-0MA0
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517I-36668252
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     1FK22034AK000MA0
EAN/GTIN:
     4034106445225
Suchbegriffe:
Servomotor
Synchronmotor
servomotor siemens
servomotor

SIMOTICS S-1FK2 CT SINAMICS 1FK2203-4AK00-0MA0

SIMOTICS S-1FK2 CT Servomotor M0=1,27Nm, PN = 0,43kW bei nN=6000 U/min (380-480V), PN = 0,375kW bei nN=3000 U/min (200-240V), Schutzart IP64, zylindrische Welle D14x30mm, Absolutwertgeber 22bit + 12bit multiturn (Encoder AM22DQC), mit OCC Schnittstelle, Stecker Größe M17, drehbar, Servomotor SIMOTICS S-1FK2 für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 599,17*
€ 667,81*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 584,64*
€ 668,30*
€ 5,95*
ab € 631,34*
€ 697,71*
Frei Haus
ab € 755,78*
€ 826,27*
Frei Haus
ab € 789,82*
€ 882,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 667,81*
€ 794,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 652,16*
€ 776,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 631,32*
€ 751,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 618,53*
€ 736,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 599,17*
€ 713,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6XV18703QE30
ab € 14,06*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE50
ab € 14,92*
Zubehör
Siemens
3RV20111GA10
ab € 32,42*
Zubehör
Siemens
6SL32030BE235HA0
ab € 185,50*
Zubehör
Siemens
6SL32030BE265HA0
ab € 246,10*
Zubehör
Siemens
3NA3805
ab € 1,96*
Zubehör
Siemens
6SL30544AG002AA0
ab € 52,36*
Zubehör
Siemens
6SL30544FC302BA0
ab € 67,95*
Zubehör
Siemens
6SL32105HE108UF0
ab € 537,24*
Zubehör
Siemens
6SL32602DC000AA0
ab € 31,93*
Zubehör
Siemens
6SL32602DC100AA0
ab € 20,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.