Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Sender ws MISTRAL SE 03.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Funk-Sender ws MISTRAL SE 03.1
Funk-Sender ws MISTRAL SE 03.1
Artikel-Nr.:
     3517I-36760023
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     43441
EAN/GTIN:
     4011459434410
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong

Funk-Sender ws MISTRAL SE 03.1

Funksender MISTRAL SE 03, Weiß Der Sender ist mit allen Funkgongs der Serie MISTRAL, ECHO und CALIMA koppelbar und ist somit für viele GROTHE Produkte essenziell. Mit einer Quarzstabilen Reichweite von 500 m und in einem Frequenzbereich von 868 MHz lie
Weitere Informationen:
Funkfrequenz:
868,35 MHz
Modulation:
AM
Rollingcode-System:
nein
Reichweite:
250 m
Anzahl der Befehle:
1
Mit Funkhandsender:
ja
Funktaster unter Putz:
nein
Funktaster auf Putz:
ja
Mit Funkcodiergerät:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 29,52*
€ 39,02*
€ 4,00*
ab € 28,80*
€ 39,02*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 31,32*
€ 41,04*
€ 3,90*
ab € 32,27*
€ 42,28*
4 Tage
8
€ 6,40*
ab € 32,73*
€ 43,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
43401
ab € 55,79*
Ähnlich
Grothe
43440
ab € 29,95*
Ähnlich
Grothe
43400
ab € 69,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.