Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe Funkklingel Sender 43441 MISTRAL SE 03


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X92701
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     43441
EAN/GTIN:
     4011459434410
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Passender Funk-Zusatzsender zu allen Mistral Funk-Gongs.
Features:
868 MHz
500 m Reichweite
Lieferumfang:
Inkl. 2x Micro-Batterie (AAA).
Hinweise:
Bei dieser Reichweiten-Angabe handelt es sich jedoch um die sog. "Freifeld-Reichweite" (Reichweite bei direktem Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger, ohne störende Einflüsse). Im praktischen Betrieb befinden sich jedoch Wände, Zimmerdecken usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die Reichweite entsprechend reduziert.
Weitere Informationen:
Höhe:
16 mm
Länge:
96 mm
Farbe:
weiß
Breite:
35 mm
Frequenz:
868 MHz
Max. Reichweite im Freifeld:
500 m
Herstellerfarbe:
Weiß
Komponente:
Sender
Betriebsspannung (Details):
3 V/DC (Batteriebetrieb) oder 8-12 V über Anschluss-Klemme
Produkt-Art:
Funkklingel
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, Funk-Handsender, Funkhandsender, funk-gong grothe, funk handsender, funkgong 500m, Grothe, MISTRAL SE 03, Zweitklinge
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 30,07*
€ 40,86*
1 Tag
7
€ 5,90*
ab € 31,13*
€ 40,87*
€ 5,46*
ab € 31,17*
€ 40,95*
€ 3,90*
ab € 32,06*
€ 42,12*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,68*
€ 42,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
8726281
ab € 69,37*
Ähnlich
Grothe
43401
ab € 55,88*
Ähnlich
Grothe
43440
ab € 30,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.