Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-36774190 Herst.-Nr.: 147909 EAN/GTIN: 4013674169580 |
| |
|
| | |
| Campinglampe Mini Camping Lantern Die Ansmann Mini Campinglampe mit 3W LED - Ideal, um auf dem Campingplatz, bei Festivals, im Garten, Balkon oder bei kleinen Nachtwanderungen für ausreichend Beleuchtung zu sorgen. Drei Leuchtfunktionen stehen zur Wahl: 100% Helligkeit / 50% Helligkeit / Blinklicht. Durch das kleine und handliche Format findet die Lampe überall Platz. Ein integrierter Aufhängebügel zur Befestigung im Zelt o. Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Batterieart: | Micro | ANSI: | AAA | Anzahl der Batterien: | 3 | Mit Batterien mitgeliefert: | ja | Aufladbar: | nein | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Lichtstrom einstellbar: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 4,42* | € 6,63* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,43* | € 6,64* | | | | | 15 Tage | | | 8 | | € 4,95* | ab € 4,99* | € 6,93* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,71* | € 7,04* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 6,29* | € 9,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|