Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Knotenkette K27/2,5 Stahl vz DIN 5686 990181


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Knotenkette K27/2,5 Stahl vz DIN 5686 990181
Knotenkette K27/2,5 Stahl vz DIN 5686 990181
Artikel-Nr.:
     3517I-36959817
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     990181
EAN/GTIN:
     4019768039487
Suchbegriffe:
Knotenkette
Stahlkette
knotenkette

Knotenkette K27/2,5 Stahl vz DIN 5686 990181

KnotenkettenMaterial: Stahl, galvanisch verzinktBund 30 m
Weitere Informationen:
Ausführung:
Knotenkette
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Bruchlast:
2800 N
Materialstärke:
2,5 mm
Breite des Glieds:
11 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 15,0702*
€ 20,4501*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,751*
€ 20,5701*
2 Tage
9
€ 4,98*
ab € 15,3831*
€ 21,003*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 16,4592*
€ 22,299*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,7741*
€ 31,9242*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,4501*
€ 24,33562
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,22*
€ 24,0618
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,65*
€ 23,3835
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,7101*
€ 22,26502
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,09*
€ 21,5271
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,0702*
€ 17,93354
pro Packung
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 0,50234* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.