Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Knotenkette Stahl 35x11mm 2,5mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4843520
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     990181
EAN/GTIN:
     4019768039487
Suchbegriffe:
Knotenkette
Stahlkette
knotenkette
KnotenkettenMaterial: Stahl, galvanisch verzinktBund 30 m Breite: 11 mm, Ausführung: Knotenkette, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Materialstärke: 2,5 mm, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl, Bruchlast: 2800 N
Weitere Informationen:
Hersteller:
Houben GmbH, Arnold
Produkt Typ:
990181
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
€ 5,00*
ab € 0,467*
€ 0,787*
12 Tage
unbekannt
30
€ 6,99*
ab € 0,4917*
€ 0,839*
2 Tage
180
30
€ 4,98*
ab € 0,5161*
€ 0,8761*
Lager 6232
unbekannt
30
€ 5,90*
ab € 0,5613*
€ 0,9313*
22 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,95*
ab € 0,8018*
€ 1,3118*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 0,9313*
€ 1,10825
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,7513*
€ 0,89405
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,7313*
€ 0,87025
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,6713*
€ 0,79885
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,6413*
€ 0,76315
pro Meter
ab 100000 Meter
€ 0,5613*
€ 0,66795
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 27,939* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.