| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-4843520 Herst.-Nr.: 990181 EAN/GTIN: 4019768039487 |
| |
|
| | |
| KnotenkettenMaterial: Stahl, galvanisch verzinktBund 30 m Breite: 11 mm, Ausführung: Knotenkette, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Materialstärke: 2,5 mm, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl, Bruchlast: 2800 N Weitere Informationen: | | Hersteller: | Houben GmbH, Arnold | Produkt Typ: | 990181 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 15,0702* | € 20,4501* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,751* | € 20,5701* | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 15,3831* | € 21,003* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,4592* | € 22,299* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,7741* | € 31,9242* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 30 Meter (ab € 0,51277* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|