| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-36961166 Herst.-Nr.: 87500728 EAN/GTIN: 9006210684277 |
| |
|
| | |
| LED-Treiber LC 75/250- #87500728 Dimmbarer Konstantstrom-LED-Treiber für den Leuchteneinbau, Dimmbereich 10 100 % (min. 25 mA), Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II, Temperaturschutz gemäß EN 61347-2-13 C5e, Ausgangsstrom einstellbar zwischen 250 400 mA mit I-SELECT 2 Plugs, Max. Ausgangsleistung 75 W, Bis zu 93 % Effizienz, Leistungsaufnahme im Stand-by < 0, 4 W, Nominale Lebensdauer bis zu 100. Weitere Informationen: | | Ausführung: | dynamisch | Geeignet für Außengebrauch: | nein | Dimmung 0-10 V: | nein | Dimmung 1-10 V: | nein | Dimmung DALI: | ja | Dimmung DSI: | ja | Dimmung DMX: | nein | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): | nein | Dimmung LineSwitch: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |