| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-36961355 Herst.-Nr.: 28002202 EAN/GTIN: 9006210644127 |
| |
|
| | |
| LED-Treiber LCA 38W 35 #28002202 Unabhängiger dimmbarer Zweikanal DALI DT8 Konstantstrom-LED-Treiber, Dimmbereich von 1 100 %, Geeignet für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II (Details siehe Datenblatt Kapitel 3.4), Ausgangsstrom einstellbar zwischen 350 1.050 mA mit I-SELECT 2 Plugs oder DALI, Max. Ausgangsleistung 38 W, Bis zu 87 % Effizienz, Leistungsaufnahme im Stand-by < 0, 25 W, Nominale Lebensdauer bis zu 100. Weitere Informationen: | | Ausführung: | dynamisch | Geeignet für Außengebrauch: | nein | Dimmung 0-10 V: | nein | Dimmung 1-10 V: | nein | Dimmung DALI: | ja | Dimmung DSI: | ja | Dimmung DMX: | nein | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): | nein | Dimmung LineSwitch: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 35,81* | € 49,87* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 67,28* | € 87,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|