Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichttaster 10cm Metall XU8M18MA230


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XU8-Optoe. Sen., Hintergr.ausbl., dig., Sn 0,12m, 24-240V AC/DC, 2m
XU8-Optoe. Sen., Hintergr.ausbl., dig., Sn 0,12m, 24-240V AC/DC, 2m
XU8-Optoe. Sen., Hintergr.ausbl., dig., Sn 0,12m, 24-240V AC/DC, 2m
Artikel-Nr.:
     3517I-36962948
Hersteller:
     TMSS Germany
Herst.-Nr.:
     XU8M18MA230
EAN/GTIN:
     3389110736441
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Kontrasttaster
Lichttaster

Lichttaster 10cm Metall XU8M18MA230

XU8-Optoelektronischer Sensor, Design 18mm, Relexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung, Schaltabstand Sn 0,12m, Spannungsversorgung 24-240V AC/DC, 2m Anschlussleitung.
Weitere Informationen:
Einstellbereich:
120 mm
Tastweite:
120 mm
Triangulation:
Hintergrundausblendung
Vorausfallmeldung:
nein
Mit Zeitfunktion:
nein
Bemessungsschaltabstand:
120 mm
Max. Schaltabstand:
120 mm
Max. Ausgangsstrom:
200 mA
Mit Reflektor:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 69,21*
€ 81,44*
€ 5,95*
ab € 69,13*
€ 81,55*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 69,73*
€ 82,47*
23 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 74,18*
€ 87,09*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 75,64*
€ 89,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,44*
€ 96,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,24*
€ 95,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,17*
€ 90,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,70*
€ 88,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,21*
€ 82,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.