Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichterkette 80-tlg.ww batt.Timer 522730


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lichterkette Außen Micro-Lichterkette Hellum 522730 Warmweiß
LED-Lichterkette Außen Micro-Lichterkette Hellum 522730 Warmweiß
LED-Lichterkette Außen Micro-Lichterkette Hellum 522730 Warmweiß
Artikel-Nr.:
     3517I-37172728
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     522730
EAN/GTIN:
     4001233522730
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
Innenlichterkette

LED-Lichterkette 80-tlg.ww batt.Timer 522730

Außenlichterketten mit Dämmerungssensor und 6h-Timer, Die batteriebetriebene Lichterkette in ist jetzt mit Dämmerungssensor ausgestattet. Dank Sensor schaltet sich die Lichterkette in der Dämmerung automatisch ein und leuchtet 6 Stunden lang. Batteriebetrieben 4x AA (nicht inklusive) , Fassungsabstand 10cm , Zuleitung 50cm , Kabel grün
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Ausführung:
Lichterkette
Anzahl der Lichtpunkte:
80
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Batteriebetrieben:
ja
Lichtfarbe:
weiß
Gesamtlänge:
8,4 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
14
€ 4,90*
ab € 9,76*
€ 12,60*
Lager 3517
6
€ 5,46*
ab € 9,215*
€ 12,675*
3 Tage
4
1
€ 7,50*
ab € 9,03*
€ 13,18*
1
€ 5,95*
ab € 9,37*
€ 13,63*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 12,675*
€ 15,08325
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,875*
€ 14,13125
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,485*
€ 13,66715
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,215*
€ 10,96585
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 76,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.