Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenleuchte 00580675


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenleuchte 00580675
Maschinenleuchte 00580675
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     3517I-37559973
Hersteller:
     Herbert Waldmann
Herst.-Nr.:
     00580675
EAN/GTIN:
     4013330044053
Suchbegriffe:
Maschinenlampe
Maschinenleuchte
maschinenleuchte led ip67
maschinenlampe led

Maschinenleuchte 00580675

Wartungsfreie LED-Technologie. Eco-Ausführung. Sehr blendarmes, homogenes Licht mit weichen Übergängen. Außendurchmesser 70 mm für den Austausch klassischer Rohrleuchten. Robustes Gehäuse aus Aluminium mit massiver Sicherheitsglasblende. Seitenteile aus Hochleistungskunststoff. Vergossene M12-Steckverbindung. Viton®-Dichtung für eine hohe Schutzart.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Leuchtenkopfes:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
ohne
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
18..32 V
Mit Betriebsgerät:
nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: maschinenlampe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 429,86*
€ 487,47*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 429,09*
€ 488,03*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 428,87*
€ 489,20*
Frei Haus
ab € 432,25*
€ 492,26*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 463,18*
€ 523,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,47*
€ 580,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,87*
€ 574,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,63*
€ 554,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,73*
€ 541,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,86*
€ 511,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Waldmann
336615019-00522018
ab € 14,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.