Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-FPAG-90°-PG-16-GY 55506760


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SILVYN 55506760 Schlauchverschraubung
Lapp SILVYN 55506760 Schlauchverschraubung
Artikel-Nr.:
     3517I-37651718
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55506760
EAN/GTIN:
     4044774851907
Suchbegriffe:
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
Gewindebogen

SILVYN-FPAG-90°-PG-16-GY 55506760

Winkel-Schlauchverschraubung SILVYN® FPAG 90° PG 16 GY
Winkel-Schlauchverschraubung
PG 16
Nenngröße: 21
Passend für Schutzschlauchgröße: 21
Polyamid
Halogenfrei
IP 66

Anwendungsgebiete: SILVYN® FPAS
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Anwendungen mit starken Vibrationen
Nutzen: 90° Winkel ermöglicht optimale Montage
Schnelle Montage
Zugfest
Abdichtung
Vibrationsschutz
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
90°-Bogen
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
sonstige
Gewindeanschlussgröße:
PG16
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 3,831*
€ 5,221*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,8517*
€ 5,2417*
10
Frei Haus
ab € 3,947*
€ 5,347*
1
€ 6,90*
ab € 3,84*
€ 5,71*
10
€ 5,95*
ab € 4,25303*
€ 5,75303*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,221*
€ 6,21299
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,011*
€ 5,96309
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,701*
€ 5,59419
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,831*
€ 4,55889
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 52,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.