Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

90° Schlauchverschraubung, PG16, 21 mm, PA, IP66, grau, (L) 42 mm, 55506760


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
90° Schlauchverschraubung, PG16, 21 mm, PA, IP66, grau, (L) 42 mm, 55506760
90° Schlauchverschraubung, PG16, 21 mm, PA, IP66, grau, (L) 42 mm, 55506760
Artikel-Nr.:
     4502-31P9786
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55506760
EAN/GTIN:
     4044774851907
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
Gewindebogen
LAPP 90° Schlauchverschraubung, PG16, 21 mm, PA, IP66, grau, (L) 42 mm, 55506760
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewindegröße:
PG16
Länge:
42 mm
Material:
PA
max. Temperatur:
135 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Nennweite:
21 mm
Schutzart (IP):
IP66
Ursprungsland:
GB
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Schlauchverschraubung, Wellrohrverschraubung, Wellschlauchverschraubung, gewinde bogen pp, gewinde bogen, gewindebogen 90 °, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Verschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 3,831*
€ 5,221*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,8517*
€ 5,2417*
10
Frei Haus
ab € 3,947*
€ 5,347*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 3,84*
€ 5,71*
10
€ 5,95*
ab € 4,25303*
€ 5,75303*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.