| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-38054881 Herst.-Nr.: 191720 EAN/GTIN: 4015081922338 |
| |
|
| | |
| Sicherheitshilfsschütz 24V DC 4S 4Ö DILAS-R44(24VDC) Sicherheitshilfsschütz, Applikation: Hilfsschütz, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Beschreibung: Grundgeräte und Aufbauhilfsschalter mit zwangsgeführten Kontakten, (ausgenommen Mikroschalter), 2 elektronikkompatible Hilfsschalter auf Mikroschalterbasis (1S + 1Ö), Kontaktbestückung S = Schließer: 4 S, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 4 Ö, Hinweise: Schaltglieder nach EN 50011. Weitere Informationen: | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 0 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 0 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 24 V | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Bemessungsbetriebsstrom: | 16 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V: | 4 A | Montageart: | DIN-Schiene/Schraube | Mit LED-Anzeige: | nein | Geeignet für Handbedienung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Abb. ähnlich (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 51,67* | € 64,31* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 54,71* | € 67,72* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 57,01* | € 69,41* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 59,50* | € 72,21* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 59,55* | € 72,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|