Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-i Klemmenkasten GHG 791 0201 R0011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ex-i Klemmenkasten GHG 791 0201 R0011
Ex-i Klemmenkasten GHG 791 0201 R0011
Artikel-Nr.:
     3517I-38252123
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG7910201R0011
EAN/GTIN:
     4250217429125
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Ex-i Klemmenkasten GHG 791 0201 R0011

Ex-i Klemmenkasten GHG 791 02, Geh. Material: Polyamid12 x 2.5 mm² + 2x2.5 mm² PE, Schraubklemmen, 1 x M25 Leitungseinführung, 4x M12
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlussklemmen:
12
Max. Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Länge:
117,5 mm
Breite:
113,5 mm
Tiefe:
73,5 mm
Materialstärke Gehäuse:
3 mm
Montageart:
Aufputz
Anbaumöglichkeit:
nein
Anzahl der Einführungen:
5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 154,49*
€ 188,77*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 154,93*
€ 189,37*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 158,95*
€ 194,13*
Frei Haus
ab € 160,61*
€ 196,37*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 158,25*
€ 197,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,77*
€ 224,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,23*
€ 221,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,98*
€ 211,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,49*
€ 205,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,49*
€ 183,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.