Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-i Klemmenkasten GHG 791 0201 R0011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ex-i Klemmenkasten GHG 791 0201 R0011
Ex-i Klemmenkasten GHG 791 0201 R0011
Artikel-Nr.:
     6012-38252123
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG7910201R0011
EAN/GTIN:
     4250217429125
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Ex-i Klemmenkasten GHG 791 0201 R0011

Ex-i Klemmenkasten GHG 791 02, Geh. Material: Polyamid12 x 2.5 mm² + 2x2.5 mm² PE, Schraubklemmen, 1 x M25 Leitungseinführung, 4x M12
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlussklemmen:
12
Max. Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Länge:
117,5 mm
Breite:
113,5 mm
Tiefe:
73,5 mm
Materialstärke Gehäuse:
3 mm
Montageart:
Aufputz
Anbaumöglichkeit:
nein
Anzahl der Einführungen:
5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 154,13*
€ 184,51*
29 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 154,78*
€ 185,03*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 158,15*
€ 189,17*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 160,40*
€ 191,09*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 157,44*
€ 191,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,09*
€ 227,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,55*
€ 225,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,09*
€ 221,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,15*
€ 212,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,40*
€ 190,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.