| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-38259560 Herst.-Nr.: K96ESA1E EAN/GTIN: 3250613805906 |
| |
|
| | |
| Einspeiseklemme 1-25qmm, 1-polig K96ESA1E Einspeiseklemme, univ.Z, 1-25mm², 1-polig, für SaS 12x5mm, nur mit ESA nutzbar Weitere Informationen: | | Sammelschienendicke: | 5 mm | Sammelschienenbreite: | 40 mm | Breite der Klemme: | 15 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 4,22* | € 6,03* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 4,25* | € 6,07* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,33* | € 6,16* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 4,35* | € 6,18* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 4,53* | € 6,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|